Referencias
Optibelt:2272 D8M 20
Rubix:798902622000
fabricante:1995168
EAN:4014486443363

Detalles de producto : TP HTD 2272 8M 20
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2272 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 284 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,37 € Sin IVA
/ unidad
212,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
