950 5M 15

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:950 5M 15
Rubix:798355378000
fabricante:1984788
EAN:4014486048179
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud primitiva950 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 950 5M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva950 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes190
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,85 Sin IVA
/ unidad
16,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días