Referencias
Gates:PCV 8MGT 1040 12
Rubix:798521085000
fabricante:923900130
EAN:5414465489761


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1040 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 1040 12
La construcción de funda patentada conductora estática descarga la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
Cualidades
•Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y funcionamiento limpio
Potencia equivalente a los accionamientos por cadena de rodillos de la misma anchura
Permite una operación sin mantenimiento y de ahorro energético
Diseño y construcción patentados
Más silenciosa que los accionamientos por cadena de rodillos
Potencia equivalente a los accionamientos por cadena de rodillos de la misma anchura
Permite una operación sin mantenimiento y de ahorro energético
Diseño y construcción patentados
Más silenciosa que los accionamientos por cadena de rodillos
Aplicaciones
Agricultura; Industria petroquímica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,058 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1040 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 130 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,30 € Sin IVA
/ unidad
97,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días