Referencias
Optibelt:220 XL 025
Rubix:798352148000
fabricante:1772475
EAN:4014486028683




Detalles de producto : 220 XL 025
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Perfil | xl |
| Longitud primitiva | 22 '' |
| Anchura de correa | 6.35 mm |
| Paso | 5.08 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 110 |
| Altura | 2.3 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 558.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 € Sin IVA
/ unidad
3,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días