Referencias
Gates:800 XXH 300
Rubix:798375679000
fabricante:92575201
EAN:5414465667510


Resumen técnico
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 80 '' |
| Anchura de correa | 76.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : 800 XXH 300
Las correas dentadas síncronas clásicas Gates® PowerGrip® ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos de mínima potencia (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de gran exigencia (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
•La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida a flexión y gran resistencia a la elongación
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes
La cubierta de nylon en los dientes proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes
La cubierta de nylon en los dientes proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
Aplicaciones
máquinas de oficina;máquinas herramienta;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos motorizados para exterior;procesamiento de alimentos;climatización;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava
Información técnica
Atributos
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 80 '' |
| Anchura de correa | 76.2 mm |
| Paso | 31.75 mm |
| Material | cloropreno (núcleo);fibra de vidrio (cordón de tracción);nailon (cubierta de tela);neopreno (cuerpo) |
| Número de dientes | 64 |
| Altura | 15.2 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2032 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,97 € Sin IVA
/ unidad
401,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días