176 XL 031

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:176 XL 031
Rubix:798353266000
fabricante:176 XL 03177ZA
EAN:4014486027907
brand logo
Resumen técnico
Perfilxl
Longitud primitiva17.6 ''
Anchura de correa7.94 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 176 XL 031


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva17.6 ''
Anchura de correa7.94 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes88
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)447.04 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 Sin IVA
/ unidad
4,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días