1800 XXH 300

ZR XXH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1800 XXH 300
Rubix:798351699000
fabricante:1804298
EAN:4014486095388
brand logo

Resumen técnico

Perfilxxh
Longitud primitiva180 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1800 XXH 300


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxxh
Longitud primitiva180 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso31.75 mm
Materialcaucho
Número de dientes144
Altura15.7 mm
Longitud primitiva (mm)4572 mm
1000,35 € Sin IVA
/ unidad
1210,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días