102 XL 031

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:102 XL 031
Rubix:798354665000
fabricante:1872728
EAN:4014486025965
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva10.2 ''
Anchura de correa7.94 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 102 XL 031


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva10.2 ''
Anchura de correa7.94 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes51
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)259.08 mm
2,71 € Sin IVA
/ unidad
3,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días