240 H 300

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:240 H 300
Rubix:798354783000
fabricante:1879593
EAN:4014486003079
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva24 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 240 H 300


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva24 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes48
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)609.6 mm
43,56 € Sin IVA
/ unidad
52,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días