Referencias
Gates:PCV 14MGT 3850 68
Rubix:798521111000
fabricante:923906275
EAN:5414465493799




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 3850 68
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de fibra de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la capacidad en caballos de fuerza, la compacidad y la flexibilidad, permitiendo además el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates Poly Chain GT, obtendrá un sistema ligero, duradero, sin mantenimiento y más que a la altura de la cadena de rodillos.
Cualidades
Compuesto de poliuretano químicamente resistente que asegura una adhesión óptima con los cordones de tracción de carbono.
Recubrimiento de tela de nailon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protegiendo los dientes y manteniendo las pérdidas por fricción al mínimo.
Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.
Perfil de diente curvilíneo para una mejor distribución de esfuerzos y una mayor carga global.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Capacidad equivalente a las transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Admite una operación sin mantenimiento y de ahorro de energía.
Resistente a la humedad, productos químicos, contaminantes y la abrasión.
Eficiencias de hasta el 99%.
Recubrimiento de tela de nailon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protegiendo los dientes y manteniendo las pérdidas por fricción al mínimo.
Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.
Perfil de diente curvilíneo para una mejor distribución de esfuerzos y una mayor carga global.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Capacidad equivalente a las transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Admite una operación sin mantenimiento y de ahorro de energía.
Resistente a la humedad, productos químicos, contaminantes y la abrasión.
Eficiencias de hasta el 99%.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,053 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 275 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2516,81 € Sin IVA
/ unidad
3045,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días