850 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:850 5M 25
Rubix:798355327000
fabricante:850 5M 2577ZA
EAN:4014486047868
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud primitiva850 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 850 5M 25


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva850 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes170
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,11 Sin IVA
/ unidad
23,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días