Referencias
Gates:GT3 1270 5MGT 9
Rubix:798105295000
fabricante:940055309
EAN:5414465317057


Resumen técnico
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1270 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
Detalles de producto : GT3 1270 5MGT 09
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1270 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 254 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,22 € Sin IVA
/ unidad
20,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días