Referencias
Gates:PCV 14MGT 2660 125
Rubix:798521154000
fabricante:923908190
EAN:5414465494598




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2660 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2660 125
La correa Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,59 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2660 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 190 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3315,43 € Sin IVA
/ unidad
4011,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días