PCV 8MGT 1120 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 1120 62
Rubix:798521078000
fabricante:923903140
EAN:5414465492143
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 1120 62


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,322 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes140
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,92 Sin IVA
/ unidad
520,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días