Referencias
Gates:GT3 360 3MGT 9
Rubix:798184513000
fabricante:940053220
EAN:5414465315404

Detalles de producto : GT3 360 3MGT 09
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 360 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,67 € Sin IVA
/ unidad
9,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días