Referencias
Megadyne:1890.14M55
Rubix:799081501000
fabricante:020430570163

Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1890 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
Detalles de producto : 1890 RPP14 55
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1890 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,35 € Sin IVA
/ unidad
259,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días