Referencias
Gates:PCV 14MGT 2310 20
Rubix:798521178000
fabricante:923904165
EAN:5414465492563




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2310 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2310 20
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada y electroconductora conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEA, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,361 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2310 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 165 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,86 € Sin IVA
/ unidad
567,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días