PCV 14MGT 4326 37

Correa dentada Poly Chain Carbon Volt

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 4326 37
Rubix:798521102000
fabricante:923905309
EAN:5414465493478
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva4326 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 4326 37


La potencia que desea, la seguridad que nunca había tenido. Las correas de transmisión antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada descarga la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y robusta para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para mayor potencia, compacidad y flexibilidad, permitiendo además el uso de la parte posterior. En combinación con las ruedas dentadas Gates Poly Chain GT dispone de un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que un reemplazo equivalente para las cadenas de rodillos.

Cualidades

Compuesto de poliuretano químicamente resistente que asegura una adhesión óptima con los cordones de tracción de carbono.
Revestimiento de nylon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y minimiza las pérdidas por fricción.
Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil dentado curvo para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Potencia equivalente a transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Soporta una operación sin mantenimiento y que ahorra energía.
Resistente a la humedad, productos químicos, contaminantes y al desgaste.
Eficiencia de hasta 99%.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,249 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva4326 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes309
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1522,49 Sin IVA
/ unidad
1842,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días