1610 14M 115

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1610 14M 115
Rubix:798353595000
fabricante:1681993
EAN:4014486098846
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1610 14M 115


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1852 g
Perfil14m
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa115 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes115
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,81 Sin IVA
/ unidad
402,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días