Referencias
Gates:GT3 330 3MGT 6
Rubix:798377198000
fabricante:940053252
EAN:5414465315305

Documentos
Detalles de producto : GT3 330 3MGT 6
Debido a una distribución de carga optimizada, la forma de diente curvilíneo HTD® garantiza una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y química.
Cualidades
•El diseño especial de diente curvilíneo mejora la distribución de esfuerzos y permite una mayor carga global
Los dientes elastoméricos formados con precisión y espaciados con exactitud aseguran un acoplamiento suave con las ranuras de la polea
La capa posterior elastomérica duradera protege la correa contra la contaminación ambiental así como contra el desgaste por fricción si la potencia se transmite desde la parte posterior de la correa
Un revestimiento de nylon resistente protege la superficie del diente
Cordones de tracción de fibra de vidrio
Diseño compacto
Los dientes elastoméricos formados con precisión y espaciados con exactitud aseguran un acoplamiento suave con las ranuras de la polea
La capa posterior elastomérica duradera protege la correa contra la contaminación ambiental así como contra el desgaste por fricción si la potencia se transmite desde la parte posterior de la correa
Un revestimiento de nylon resistente protege la superficie del diente
Cordones de tracción de fibra de vidrio
Diseño compacto
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 330 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Material | poliamida |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días