PCV 14MGT 1610 68

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1610 68
Rubix:798521206000
fabricante:923906115
EAN:5414465493577
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1610 68


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,851 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1610 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes115
1170,42 € Sin IVA
/ unidad
1416,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días