PCV 14MGT 2310 90

Correa dentada POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™ GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2310 90
Rubix:798521175000
fabricante:923907165
EAN:5414465494017
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2310 90


La Poly Chain® Carbon™ Volt™ Correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™ GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto1,624 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2310 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes165
2109,85 € Sin IVA
/ unidad
2552,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días