PCV 8MGT 3048 36

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 3048 36
Rubix:798521015000
fabricante:923902381
EAN:5414465491894
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva3048 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 3048 36


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, por lo que es su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,508 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva3048 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes381
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,39 Sin IVA
/ unidad
655,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días