Referencias
Optibelt:3048 D8M 30
Rubix:798365058000
fabricante:1928234
EAN:4014486498776


Resumen técnico
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3048 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
Detalles de producto : 3048 D8M 30
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3048 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 381 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,40 € Sin IVA
/ unidad
432,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días