PCV 14MGT 1890 20

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1890 20
Rubix:798521198000
fabricante:923904135
EAN:5414465492501
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1890 20


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso por la cara posterior. Combinada con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,297 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes135
395,76 € Sin IVA
/ unidad
478,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días