1890 14M 55

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1890 14M 55
Rubix:798353638000
fabricante:1890 14M 5577ZA
EAN:4014486099591
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1890 14M 55


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto2260 g
Perfil14m
Longitud primitiva1890 mm
Anchura de correa55 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes135
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,16 Sin IVA
/ unidad
215,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días