Referencias
Gates:PCV 8MGT 2520 21
Rubix:798521032000
fabricante:923901315
EAN:5414465491009


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2520 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 2520 21
La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,244 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2520 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 315 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,19 € Sin IVA
/ unidad
328,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días