PCV 8MGT 2200 36

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 8MGT 2200 36
Rubix:798521043000
fabricante:923902275
EAN:5414465491795
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mgt
Longitud primitiva2200 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2200 36


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora de electricidad estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,367 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2200 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes275
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,92 Sin IVA
/ unidad
510,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días