576 8M 20

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:576 8M 20
Rubix:798355121000
fabricante:1899527
EAN:4014486053135
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva576 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 576 8M 20


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva576 mm
Anchura de correa20 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes72
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,38 Sin IVA
/ unidad
16,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días