PCV 8MGT 2200 12

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2200 12
Rubix:798521045000
fabricante:923900275
EAN:5414465489891
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2200 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2200 12


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada transmite la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,123 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2200 mm
Anchura de correa12 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes275
140,65 € Sin IVA
/ unidad
170,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días