Referencias
Gates:PCV 14MGT 2100 90
Rubix:798521185000
fabricante:923907150
EAN:5414465493997




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2100 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2100 90
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa dentada. La construcción de funda conductora estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,479 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2100 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1946,18 € Sin IVA
/ unidad
2354,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días