Referencias
Megadyne:960.8M50
Rubix:798011251000
fabricante:020430560297

Detalles de producto : 960 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 960 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,33 € Sin IVA
/ unidad
69,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días