435 L 075

Correa de transmisión ZR L

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:435 L 075
Rubix:798352751000
fabricante:1934975
EAN:4014486007756
brand logo

Resumen técnico

Perfill
Longitud primitiva43.5 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 435 L 075


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfill
Longitud primitiva43.5 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso9.52 mm
Materialcaucho
Número de dientes116
Altura3.6 mm
Longitud primitiva (mm)1104.9 mm
16,25 € Sin IVA
/ unidad
19,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días