600 H 150

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnica
Referencias
Gates:600 H 150
Rubix:935206015081
fabricante:925743060
EAN:5412571025347
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 600 H 150


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
La correa síncrona clásica PowerGrip constituye una alternativa de bajo coste y sin necesidad de mantenimiento a las transmisiones convencionales por cadenas y engranajes. Su campo de aplicaciones se extiende desde las transmisiones más sencillas (impresoras) hasta la maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta banda sea ideal para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

- Sin mantenimiento y larga vida útil.

Aplicaciones

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa38.1 mm
Paso12.7 mm
Materialcr
Número de dientes120
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1524 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,59 Sin IVA
/ unidad
53,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días