PCV 14MGT 2100 125

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:PCV 14MGT 2100 125
Rubix:798521189000
fabricante:923908150
EAN:5414465494369
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva2100 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 2100 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática transmite la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto2,054 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2100 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes150
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2703,14 Sin IVA
/ unidad
3270,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días