Referencias
Gates:PCV 14MGT 2828 125
Rubix:798521139000
fabricante:923908202
EAN:5414465494635




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2828 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 2828 125
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HABÍAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,768 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 2828 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 202 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3499,79 € Sin IVA
/ unidad
4234,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días