PCV 8MGT 960 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 960 62
Rubix:798520970000
fabricante:923903120
EAN:5414465492105
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 960 62


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada, conductora estática, conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,277 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva960 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes120
404,90 € Sin IVA
/ unidad
489,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días