PCV 8MGT 2000 21

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2000 21
Rubix:798521048000
fabricante:923901250
EAN:5414465490682
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2000 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 2000 21


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora de estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores patentados de fibra de carbono para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso por la parte trasera. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto0,194 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2000 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes250
229,76 € Sin IVA
/ unidad
278,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días