Rodamiento con cuatro caminos de rodadura SKF QJ 214 MA/C3, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:QJ 214 MA/C3
Rubix:798791867000
fabricante:18097
EAN:7316570503791
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ 214 MA/C3


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto pueden admitir cargas axiales altas en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales. El aro exterior, con montaje de bola y jaula, puede montarse por separado de las dos mitades del aro interior.

Cualidades

- Capacidad para altas velocidades
- Admiten elevadas cargas axiales en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales
- Requieren un espacio axial considerablemente menor que los rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x125x125 mm
Peso neto1332 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia6300 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr120000 N
Carga estática básica, radial - C0r122000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,50 Sin IVA
/ unidad
593,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas