Referencias
INA:K12X15X13-TV/0-7
Rubix:820001230022
fabricante:0002431676063
EAN:4012802086164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : K12X15X13-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K..-TV, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | k..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 21100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6400 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días