Referencias
INA:K3X6X7-TV/0-7
Rubix:820000360022
fabricante:0000111426063
EAN:4012802290493

Detalles de producto : K3X6X7-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K..-TV, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x6x6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,4 g |
| Diámetro interior | 3 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Serie | k..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 75000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 970 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1430 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,32 € Sin IVA
/ unidad
4,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h