Referencias
INA:FF2515/0-2
Rubix:823425150022
EAN:4012802036282




Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : FF2515/0-2
Jaula plana, una hilera
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | ff |
| Carga estática básica, radial - C0r | 92300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,76 € Sin IVA
/ unidad
2,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h