SIERRA DE CALAR HSS LS 48


Coronas HSS

Referencias
pferd:25101448
rubix:798753500000
ean:4007220062456
PFERD HSS hole saw LS 48   48 mm  1 7/8
Resumen técnico
Diámetro48 mm

Detalles de producto : SIERRA DE CALAR HSS LS 48


Se utilizan con mandrinadoras en tornos y fresadoras, y con taladros portátiles. Guiado seguro gracias a la exactitud de marcha de la herramienta. Las coronas HSS PFERD cortan rápida y limpiamente agujeros circulares exactos en aceros (inoxidables) aleados y sin alear, fundición, aluminio, cobre, latón, madera, plástico y materiales similares. Profundidad máxima de corte: 28 mm.
SIERRA DE CALAR HSS LS 48

Información técnica


Atributos
Diámetro48 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,86 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días