SIERRA DE CALAR HSS LS 40


Coronas HSS

Referencias
pferd:25101240
rubix:798753493000
ean:4007220319130
PFERD HSS hole saw LS 40   40 mm  1 9/16
Resumen técnico
Diámetro40 mm

Detalles de producto : SIERRA DE CALAR HSS LS 40


Se utilizan con mandrinadoras en tornos y fresadoras, y con taladros portátiles. Guiado seguro gracias a la exactitud de marcha de la herramienta. Las coronas HSS PFERD cortan rápida y limpiamente agujeros circulares exactos en aceros (inoxidables) aleados y sin alear, fundición, aluminio, cobre, latón, madera, plástico y materiales similares. Profundidad máxima de corte: 28 mm.
SIERRA DE CALAR HSS LS 40

Información técnica


Atributos
Diámetro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,67 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días