CORONA HSS LS 35


Coronas HSS

Referencias
pferd:25101035
rubix:798550916000
ean:4007220062418
PFERD HSS hole saw LS 35   35 mm  1 3/8
Resumen técnico
Diámetro35 mm

Detalles de producto : CORONA HSS LS 35


Se utilizan con mandrinadoras en tornos y fresadoras, y con taladros portátiles. Guiado seguro gracias a la exactitud de marcha de la herramienta. Las coronas HSS PFERD cortan rápida y limpiamente agujeros circulares exactos en aceros (inoxidables) aleados y sin alear, fundición, aluminio, cobre, latón, madera, plástico y materiales similares. Profundidad máxima de corte: 28 mm.
SIERRA DE CALAR HSS LS 35

Información técnica


Atributos
Diámetro35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,68 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días