K81217-TV/0-8

Corona axial de rodillos cil -CL

Ver información técnica

Referencias

INA:K81217-TV/0-8
Rubix:822421702022
fabricante:0015405809064
EAN:4012802292756
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K81217-TV/0-8


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 812. . -M, de una hilera
Corona axial de rodillos cilíndricos K812, de simple efecto, combinable con discos axiales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x125x125 mm
Peso neto273 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca216000 N
Seriek812..-tv
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia1060 rpm
Velocidad límite2750 rpm
Carga estática básica, axial - C0a660000 N
126,14 € Sin IVA
/ unidad
152,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días