K81107-TV-A/0-8

Corona axial de rodillos cil -CL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:K81107-TV-A/0-8
Rubix:822410702022
fabricante:0015595599064
EAN:4054364442194
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K81107-TV-A/0-8


Corona axial de rodillos cilíndricos K811, de simple efecto, combinable con discos axiales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x52x52 mm
Peso neto19 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura12 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca39000 N
Seriek811..-tv
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite6600 rpm
Carga estática básica, axial - C0a101000 N
28,43 € Sin IVA
/ unidad
34,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días