Referencias
INA:K81234-M/+6-8
Rubix:822423402022
fabricante:0057687721561
EAN:4047643148757




Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 55 mm |
Documentos
Detalles de producto : K81234-M/+6-8
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 812. . -M, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3500 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 680000 N |
| Serie | k812 |
| Material | brass (cage) |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 540 rpm |
| Velocidad límite | 1400 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 2340000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,50 € Sin IVA
/ unidad
1001,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días