ESV-40-CS

Copas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-40-CS
Rubix:755200280113
fabricante:191076
EAN:4052568043650
ESV-40-CS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-40-CS


Ventosa de vacío ESV-40-CS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=12,8 mm, Radio mínimo de la pieza=100 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=19,72 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto16,8 g
Materialsilicona
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipoesv
26,62 € Sin IVA
/ unidad
32,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días