ZP3-Y10BNK10-B5
Con amortiguador y racores de conexión rápida - ZP3-Y*B
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3-Y10BNK10-B5
Rubix:799239864000
fabricante:ZP3-Y10BNK10-B5

Documentos
Detalles de producto : ZP3-Y10BNK10-B5
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 4 a Ø 16 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo Opciones: rosca hembra, racor de conexión rápida y racor tipo espiga, amortiguador, entrada lateral de vacío.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,08 € Sin IVA
/ unidad
55,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días